Lopatkový vrták
Plochý vrták
VRTAK PLOCHY DREVO BIT1/4 L400MM D 18MM
Obj. č.
0650008018
EAN 4050641636737
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na drevo. Až 10-krát rýchlejšie vŕtanie ako štandardný plochý vrták.
Samorezný závitový hrot
Poskytuje rýchly prienik do dreva s vynaložením minimálnej námahy zo strany používateľa.
Dve rezné hrany
Rýchly prienik do materiálu s rovnakou dobrou kvalitou vŕtaného otvoru.
Vynikajúci a rýchly odvod triesok
Špeciálne zakrivená rezná hrana čistí vŕtaný otvor a zabraňuje vytrhávaniu.
Šesťhranný driek
Žiadne prekĺzavanie vrtáka v skľučovadle.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stredne tvrdé drevá, mäkké drevá, drevovláknité dosky, drevotriesky a mäkké stavebné materiály, ako je napr. sadrokartón
Priemer | 18 mm |
Dĺžka | 400 mm |
Priemer drieku | 1/4 in |