Lôžkové kovanie s valcovou hlavou
Lôžkové kovanie s valcovou hlavou
KOVANIE NA POSTEL VARIAB. 60MM
Obj. č. 0683243101
EAN 4038898186120
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skryté upevnenie
- Vynikajúca ochrana proti korózii
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Kovanie upevnite skrutkami ∅ 3,5, ako spojovaciu skrutku použite ∅ 4,5 mm.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hrúbka | 3,5 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Šírka | 16 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!