Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

MS 5000 Dizajnová rozeta, typ A

Dizajnová rozeta MS 5000, typ A
ROZETA DIZAJNOVA MS5000 A (VN)

Obj. č. 0683530461

EAN 4099618040610

Cena za zvolené balenie
MS 5000 Dizajnová rozeta, typ A

Obj. č. 0683530461

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Stupeň lesku

Matný

Priemer otvoru

21 mm

Vonkajší priemer

28 mm

Vnútorný priemer

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie