Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

MS 5000 Štandardná rozeta

Štandardná rozeta MS 5000
ROZETA STANDARD MS5000 ZD D18MM

Obj. č. 0683530864

EAN 4050642352308

Cena za zvolené balenie
MS 5000 Štandardná rozeta

Obj. č. 0683530864

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľkosť vrtáka: 19 – 21 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Priemer otvoru min.

19 mm

Priemer vŕtania max.

21 mm

Vonkajší priemer

24 mm

Vnútorný priemer

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie