Machine screw tap HSCo VaryTap green
Machine screw tap HSCo VaryTap green
ZAVITNIK-SLEPY-HSCO-VARYTAP-ZELENY-M6
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Stúpanie | 1 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Priemer drieku | 6 mm |
Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 5 mm |
Uhol otočenia | 45° Vario |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Nehrdzavejúce ocele, sírené |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!