Machine tap HSCo NeoTap green
Machine tap HSCo NeoTap green
ZAVITNIK-PRIECHOD-HSCO-NEOTAP-ZELENY-M20
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M20 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Priemer drieku | 16 mm |
Veľkosť štvorhranu | 12 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Forma | D |
Priemer predliateho otvoru | 17,5 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Nehrdzavejúce ocele, sírené |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!