Mäkká spájka
Tyčinkový spájkovací cín, bez obsahu olova
LET.CIN-BEZOL.-SN90ZN7CU3
Obj. č. 098211130
EAN 4046778505732
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez obsahu olova v súlade s normou DIN EN ISO 9453
Upozornenie
S mäkkou spájkou vždy používajte cínovaciu pastu bez obsahu olova
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možné oblasti použitia:
- Konštrukcia chladiča
- Výroba karosérií
Označenie materiálu | S-Sn90Zn7Cu3 |
Teplota tavenia min. | 200 °C |
Teplota tavenia max. | 280 °C |
Forma | Plochý |
Podiel Sn vspájke (hmotnostné %) | 90 % |
Neobsahuje olovo | Áno |
Teplota spracovania min. | 220 °C |
Teplota spracovania max. | 300 °C |
Podiel Cu vspájke (hmotnostné %) | 3 % |
ISO | 9453 |
Hmotnosť obsahu | 1 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!