Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mäkká spájka Obsah olova podľa normy DIN EN ISO 9453

Mäkká spájka s obsahom olova
LETOVACI CIN

Obj. č. 0982111
EAN 4038898574248

Cena za zvolené balenie
Mäkká spájka Obsah olova podľa normy DIN EN ISO 9453

Obj. č. 0982111
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
Označenie materiálu

S-Pb74Sn25Sb1

Teplota tavenia min.

185 °C

Teplota tavenia max.

263 °C

Forma

Plochá tyč

Podiel Sn vspájke (hmotnostné %)

25 %

Neobsahuje olovo

Nie

ISO

9453

Hmotnosť obsahu

1 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie