Mäkké kladivo SIMPLEX s kombináciou plast/guma
Kladivo Simplex s mäkkým čelom, oc. puz., pl.-guma
KLADIVO SIMPLEX PLAST/GUMA D80MM
Obj. č. 071572 28
EAN 4038898179306
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký stupeň flexibility
- Všestranné vďaka dvom rôznym úderovým plochám
- K dispozícii je široká ponuka vymeniteľných hlavíc kladív na prispôsobenie
- Pripravené na okamžité použitie s vopred nainštalovanou hlavou s kombináciou stredne tvrdého odolného plastu (biela strana) a mäkkej gumy odolnej voči opotrebovaniu so stojanom (čierna strana)
Najvyššia kvalita z Nemecka
- Telo z tvárneho železa s integrovaným ochranným puzdrom rukoväti zvyšuje odolnosť proti zlomeniu, vďaka čomu je kladivo robustné a odolné
- Vysokokvalitná a ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť s tlmením vibrácií a s dvojvrstvovým lakom v oblasti úchopu na optimálnu manipuláciu
- Rukoväť a všetky hlavy kladiva sú dostupné ako náhradné diely a dajú sa ľahko vymeniť, čím sa zabezpečí dlhodobé používanie
- Stojan na gumenej strane umožňuje položenie na hlavu, čo umožňuje ergonomickú prácu v stoji bez zohýnania sa
Hárky údajov(X)
Vďaka širokej ponuke dostupných hláv kladiva je tento produkt vhodný pre rôzne údržbárske, montážne a stavebné úlohy. Kombinácia hláv kladiva je obzvlášť užitočná pri kladení dlažieb v záhradníctve a oblasti terénnych úprav, pri stavbe plotov, lešenia a stanov, ako aj v oblasti tesárstva a výstavby montovaných domov.
Priemer údernej násady (Ø) | 80 mm |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál telesa | Oceľ |
Typ materiálu vložky plosky kladiva | Plastic, Rubber (with holding foot) |
Dĺžka násady | 395 mm |
Dĺžka | 490 mm |
Hmotnosť kladiva | 2820 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!