Mäkký vosk
Mäkký vosk
VOSK MAKKY OPRAVNY BIELA CISTA
Obj. č. 0890403201
EAN 4068362364198
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľký sortiment farieb.
Farby zodpovedajúce širokému spektru rôznych farieb dreva.
Farby sa môžu navzájom miešať.
Na optimálne prispôsobenie farebného tónu povrchom.
Jednoduchá aplikácia
Rýchle a ľahké tmelenie malých škrabancov, trhlín a otvorených škár.
Cenovo nenáročné opravy
Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.
- Vhodné na použitie v interiéri.
- Presne dodržiavajte pokyny na použitie dodané s každou súpravou.
- Upozorňujeme, že drevo má prirodzenú farbu, ktorá závisí od rôznych faktorov. Na dosiahnutie nenápadného retušovania preto vždy použite vosky viacerých farieb.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Mimoriadne vhodné na mnohé druhy mäkkého dreva. Na vypĺňanie prasklín v dyhách, pozdĺžnych a priečnych škrabancov, otvorov, priehlbín, malých trhlín a škrabancov a malých otvorených prasklín, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu, ako sú bočné a zadné strany alebo dvere skriniek.
Pomocou plastového hoblíka (obj. č. 089030530) odstráňte časť vosku a pripravte plochu, ktorú chcete ošetriť. Pomocou plastového hoblíka odstráňte nadbytočný vosk. Označte žilkovanie dreva retušovacími materiálmi a obnovte vzor pórov. Nakoniec plochu utesnite pomocou bezfarebného laku. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Chemický základ | Vosk |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Bod odkvapnutia min. | 74 °C |
Podmienka pre bod odkvapnutia | podľa DIN51801 |
Doba spracovania min. | 2 min |
Doba spracovania max. | 3 min |
Bod mäknutia | 66 °C |
Podmienka pre bod mäknutia | podľa ISO2207 |
Bod vzplanutia min. | 80 °C |
Rozpustnosť vo vode | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 4 Roky |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Izbová teplota |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!