Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Mäkký vosk - VOSK MAKKY OPRAVNY HNEDA Mäkký vosk - VOSK MAKKY OPRAVNY HNEDA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RvktNl-eH3c

Mäkký vosk - VOSK MAKKY OPRAVNY HNEDA - 1
Mäkký vosk - VOSK MAKKY OPRAVNY HNEDA - 2

Mäkký vosk

Mäkký vosk
VOSK MAKKY OPRAVNY HNEDA

Obj. č. 0890403216

EAN 4052712349744

Cena za zvolené balenie
Mäkký vosk

Obj. č. 0890403216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.

Veľký sortiment farieb.


Farby zodpovedajúce širokému spektru rôznych farieb dreva.



Farby sa môžu navzájom miešať.


Na optimálne prispôsobenie farebného tónu povrchom.



Jednoduchá aplikácia


Rýchle a ľahké tmelenie malých škrabancov, trhlín a otvorených škár.



Cenovo nenáročné opravy


Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.

Upozornenie
  • Vhodné na použitie v interiéri.

  • Presne dodržiavajte pokyny na použitie dodané s každou súpravou.

  • Upozorňujeme, že drevo má prirodzenú farbu, ktorá závisí od rôznych faktorov. Na dosiahnutie nenápadného retušovania preto vždy použite vosky viacerých farieb.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne vhodné na mnohé druhy mäkkého dreva. Na vypĺňanie prasklín v dyhách, pozdĺžnych a priečnych škrabancov, otvorov, priehlbín, malých trhlín a škrabancov a malých otvorených prasklín, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu, ako sú bočné a zadné strany alebo dvere skriniek.

Pokyny

Pomocou plastového hoblíka (obj. č. 089030530) odstráňte časť vosku a pripravte plochu, ktorú chcete ošetriť. Pomocou plastového hoblíka odstráňte nadbytočný vosk. Označte žilkovanie dreva retušovacími materiálmi a obnovte vzor pórov. Nakoniec plochu utesnite pomocou bezfarebného laku. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Chemický základ

Vosk

Farba

Hnedá

Bod odkvapnutia min.

74 °C

Podmienka pre bod odkvapnutia

podľa DIN51801

Doba spracovania min.

2 min

Doba spracovania max.

3 min

Bod mäknutia

66 °C

Podmienka pre bod mäknutia

podľa ISO2207

Bod vzplanutia min.

80 °C

Rozpustnosť vo vode

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

4 Roky

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Izbová teplota

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastový hoblík

PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV

Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.
x 2 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie