Magnetická páska
Magnetická páska
PASKA UPINACIA MAGNETICKA
Obj. č. 089410
EAN 4011231837620
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Silná magnetizácia na optimálne pridržanie
- Opakovane použiteľné
- Nezanecháva na povrchu škrabance ani zvyšky lepidla
- Môže sa používať v širokom rozsahu teplôt
- Jednoduché používanie a manipulácia
- Dĺžku jednotlivých pásov možno určiť individuálne a odstrihnúť pomocou nožníc
- Nepoužívajte ako podklad na magnety.
- Zabráňte kontaktu s potravinami.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie neboli súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Na zarovnávanie a upevňovanie komponentov lepením (napr. dekoratívne pásy), skrutkovaním (napr. prekryvy z kovových plechov so samozávrtnými skrutkami), vŕtaním (napr. ako šablóna). Vhodná na dočasné upevnenie značiek na veľtrhoch a výstavných plochách, na maskovanie v kombinácii s vhodným papierom, ako ochrana upínacích čeľustí zverákov, na upevnenie sieťok proti hmyzu, ako ochrana proti skĺzavaniu stohovaných plechových dielov, na zavesenie fotografií a iných dekoratívnych predmetov. Ideálna taktiež na upevnenie nemagnetických predmetov ku kovových pozadiam.
Hrúbka | 1,2 mm |
Šírka | 19 mm |
Dĺžka | 10 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!