Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Magnetická vodováha

Vodováha z ľahkého kovu, magnetická
VODOVAHA S 2 MAGNET. L40CM

Obj. č. 0714644304
EAN 4050642402393

Cena za zvolené balenie
Magnetická vodováha

Obj. č. 0714644304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná konštrukcia so silnými magnetmi

Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť


Blok vodováhy vyrobený z akrylového skla s integrovanými krúžkami na odčítanie merania bez korózie



Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty


Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu



Veľmi silné magnety, bez kĺzania na kovových povrchoch


Magnety z kovov vzácnych zemín



Vysoká presnosť


Robustný profil z ľahkých kovov, pravouhlý profil s frézovaným meracím povrchom (až 120 cm)



Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí


Elektrostatický práškový lak

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

40 cm

Výška (H)

20 mm

Šírka (B)

50 mm

Počet magnetov

2 KS

Presnosť merania (na dĺžku)

0,5 mm/m

Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku)

0,75 mm/m

Presnosť merania uhla

0,029stupňa/degree

Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou

0,043 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie