Magnetická vodováha
Vodováha z ľahkého kovu, magnetická
VODOVAHA S 2MAGNET. 60CM
Obj. č. 0714644306
EAN 4050642402522
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť
Blok vodováhy vyrobený z akrylového skla s integrovanými krúžkami na odčítanie merania bez korózie
Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty
Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu
Veľmi silné magnety, bez kĺzania na kovových povrchoch
Magnety z kovov vzácnych zemín
Vysoká presnosť
Robustný profil z ľahkých kovov, pravouhlý profil s frézovaným meracím povrchom (až 120 cm)
Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí
Elektrostatický práškový lak
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 60 cm |
Výška (H) | 20 mm |
Šírka (B) | 50 mm |
Počet magnetov | 2 KS |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0,75 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0,043 Stupeň |