Magnetické uzemnenie
Magnetické uzemnenie
MAGNETICKY DRZIAK UKOSTRENIE
Obj. č. 0691500293
EAN 4049557071213
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje vymeniť magnetické uzemnenie na zachytávacích kliešťach v priebehu niekoľkých sekúnd
- Vhodné pre uzemňovacie káble s upínacou drážkou a svorkovou skrutkou
- Gumový kryt zabraňuje oceľovým trieskam preniknúť k magnetu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška (H) | 70 mm |
Priemer (Ø) | 95 mm |
Prídržná sila | 17 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 554,000 g |
Šírka upínacej drážky | 12 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!