Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Magnetický držiak Mini s plastovou rukoväťou

Zdvíhací magnet Mini
ZDVIHAK MAGNETICKY-MINI-400MM

Obj. č. 071535 34

EAN 4062856521371

Cena za zvolené balenie
Magnetický držiak Mini s plastovou rukoväťou

Obj. č. 071535 34

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nastaviteľný s ohybným driekom
  • Malý priemer hlavy, len 5 mm

  • Oplastovaný medený drôt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vyberanie a zdvíhanie železných a oceľových dielov z ťažko dostupných miest

Max. hmotnosť záťaže

270 g

Priemer hlavy

5 mm

Dĺžka

400 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie