Magnetický držiak bitov 1/4"
Drž. hr. E6,3 (1/4), magn.,1-ruč.,úzky
DRZIAK BITOV 1/4 MAGNET UZKY 150MM
Obj. č. 0614176639
EAN 4046777410693
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Držiak bitov s funkciou rýchlej výmeny jednou rukou
Veľmi rýchla a jednoduchá výmena hrotov
Funkcia rýchlej výmeny jednou rukou: Jemným stlačením tlačidla vysunete hrot smerom vpred.
Prístup k hlbokým a ťažko dosiahnuteľným hlavám skrutiek
Veľmi tenká konštrukcia (∅ max. 10,5 mm)
Pre hroty so šesťhrannými hlavami v súlade s normou DIN 3126
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Uťahovacia hlava | 1/4 palca | 
| Spôsob upínania | Šesťhran | 
| Veľkosť upnutia | 1/4 palca | 
| Druh upnutia | Šesťhranný otvor | 
| Dĺžka (L) | 150 mm | 
| Dĺžka ostria (L1) | 120 mm | 
| Priemer puzdra (D) | 10,5 mm | 
| Verzia | S vodiacou objímkou |