Magnetický držiak bitov 1/4"
Drž. hr. E6,3 (1/4), magn.,1-ruč.,úzky
DRZIAK BITOV-MAGN-1/4IN-L350MM
Obj. č. 0614176645
EAN 4058794665659
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Držiak bitov s funkciou rýchlej výmeny jednou rukou
Veľmi rýchla a jednoduchá výmena hrotov
Funkcia rýchlej výmeny jednou rukou: Jemným stlačením tlačidla vysunete hrot smerom vpred.
Prístup k hlbokým a ťažko dosiahnuteľným hlavám skrutiek
Veľmi tenká konštrukcia (∅ max. 10,5 mm)
Pre hroty so šesťhrannými hlavami v súlade s normou DIN 3126
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L) | 350 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 310 mm |
Priemer puzdra (D) | 10,5 mm |
Verzia | S vodiacou objímkou |