Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Magnetický držiak hrotov

Držiak na skr. hroty E 6,3 (1/4) mag., samonast.
DRZIAK BITOV MAGNETICKY

Obj. č. 0614811320

EAN 4038898520627

Cena za zvolené balenie
Magnetický držiak hrotov

Obj. č. 0614811320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samonastavovací, 1/4-palcový automatický držiak na bezpečnú a efektívnu prácu

Vysokokvalitný magnetický krúžok sa automaticky nastaví podľa hĺbky hlavy skrutky


Takto sa zaručí spoľahlivá montáž hrotu a optimálne zachytenie skrutky (napríklad skrutky strojov)



Jednoduchá a rýchla výmena 1/4-palcových štandardných hrotov



Žiadne škrabance pri inštalácii skrutky so zapustením



Zapustenie skrutiek posunutím objímky dozadu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L)

67 mm

Priemer (D)

14 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie