Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Malá hadicová spona

HADICOVA SPONA B5MM 11 - 19

Obj. č. 05419 16

EAN 4011231449144

Cena za zvolené balenie
Malá hadicová spona

Obj. č. 05419 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na inštaláciu minimálne namáhaných hadíc v stiesnených inštalačných podmienkach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na upnutie a pripevnenie menších hadíc v úzkych priestoroch.

Materiál upínacieho pásu

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Materiál telesa

Oceľ

Povrch krytu

Pozinkované

Šírka pásu

5 mm

Min./max. rozsah upnutia

11-19 mm

Spôsob upínania

Drážka

Doťahovací moment

1 Nm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie