Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM - 1
Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM - 2
Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM - 3
Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM - 4
Malá vodováha s magnetom - VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM - 5

Malá vodováha s magnetom

Malá vodováha magnetická
VODOVAHA PROFI MALA 2 MAG 74X41X34MM

Obj. č. 0714644505

EAN 4050642402751

Cena za zvolené balenie
Malá vodováha s magnetom

Obj. č. 0714644505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálna malá vodováha s dvomi magnetickými povrchmi

Jednoduché používanie


Jedna vodováha na vodorovné aj zvislé meranie



Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť


Blok vodováhy vyrobený z akrylátového skla so zapustenými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie



Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty


Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu



Pripevnenie na kovové trubice


Pravouhlý hliníkový rám s dvomi frézovanými meracími povrchmi s drážkami tvaru V a dvomi magnetmi z kovov zo vzácnych zemín



Vždy poruke


Vybavená robustnou sponou na opasok

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

74 mm

Výška (H)

34 mm

Šírka (B)

41 mm

Počet magnetov

2 KS

Presnosť merania (na dĺžku)

1 mm/m

Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku)

1 mm/m

Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou

1 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie