Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Malé brúsivo, malý kotúč z nylonového rúna

Malé brusivo, minikotúč z rúna
KOTUC BRUSNY MALY NYLON JEMNY

Obj. č. 0673205028
EAN 4038898405641

Cena za zvolené balenie
Malé brúsivo, malý kotúč z nylonového rúna

Obj. č. 0673205028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So systémom rýchlej výmeny. Kompatibilita so systémom 3M Roloc.

Hrubšia, stredná a jemná zrnitosť: Oxid hlinitý



Veľmi jemná zrnitosť: Karbid kremíka



Otvorená a flexibilná štruktúra kotúča


  • Minimálne zahrievanie (chladné brúsenie)

  • Minimálne upchatie povrchovým prachom

  • Optimálna adaptácia obrobku; jednotná textúra povrchu


Bez obsahu kovov, ktoré sú náchylné na koróziu


Žiadna kontaminácia povrchov materiálu



Na použitie na pneumatických tyčových brúskach (uhlových), flexibilných hriadeľoch



Kotúč s priemerom 75 mm možno použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v kombinácii s držiakom M14

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na čistenie povrchov, odstraňovanie nabiehavej farby, hrdze, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, odstraňovanie ľahkých ostrín, vytváranie dekoratívnych povrchov, vyhladzovanie zvarov bez odstraňovania nadbytočného materiálu, odstraňovanie rýh po brúsení, škrabancov, lakov a starých náterov.

  • Obrábané materiály: Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.

Priemer (Ø)

50 mm

Farba

Modrá

Verzia

Kompatibilita so systémom 3M Roloc

Veľkosť mriežky

280 / jemný

Otáčky max.

23000 ot/min

Odporúčané otáčky

20000 ot/min

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak

TANIER OPORNY 50MM-6MM

Na malé brúsivá
x 1 ks
Držiak

TANIER OPORNY 76MM-6MM

Na malé brúsivá
x 1 ks
Držiak

TANIER OPORNY 76MM-M14

Na malé brúsivá