Malé brúsivo, malý kotúč z nylonového rúna
Malé brusivo, minikotúč z rúna
KOTUC BRUSNY NYLON VELMI JEMNY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrubšia, stredná a jemná zrnitosť: Oxid hlinitý
Veľmi jemná zrnitosť: Karbid kremíka
Otvorená a flexibilná štruktúra kotúča
- Minimálne zahrievanie (chladné brúsenie)
- Minimálne upchatie povrchovým prachom
- Optimálna adaptácia obrobku; jednotná textúra povrchu
Bez obsahu kovov, ktoré sú náchylné na koróziu
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Na použitie na pneumatických tyčových brúskach (uhlových), flexibilných hriadeľoch
Kotúč s priemerom 75 mm možno použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v kombinácii s držiakom M14
Hárky údajov(X)
- Na čistenie povrchov, odstraňovanie nabiehavej farby, hrdze, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, odstraňovanie ľahkých ostrín, vytváranie dekoratívnych povrchov, vyhladzovanie zvarov bez odstraňovania nadbytočného materiálu, odstraňovanie rýh po brúsení, škrabancov, lakov a starých náterov.
- Obrábané materiály: Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
Priemer (Ø) | 50 mm |
Farba | Sivá |
Verzia | Kompatibilita so systémom 3M Roloc |
Veľkosť mriežky | 400 / jemný |
Otáčky max. | 23000 ot/min |
Odporúčané otáčky | 20000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!