Malé zapustené koliesko
Zapustené koliesko Mini
KOLIESKO NAB. MAKKE 1MM 50KG
Obj. č. 0683567007
EAN 4049557482699
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mäkký dezén koliesok s vynikajúcimi klznými vlastnosťami na tvrdších podlahách, chráni podlahy pred poškriabaním. Pred použitím skontrolujte podlahu, či je odolná proti preliačeniu (najmä parkety a podobné podlahy).
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Tvrdý povrch dezénu na textilné podlahové povrchy, jemný povrch dezénu na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podlahových povrchov.
![]() | |
Materiál | Plast |
Nosnosť | 50 kg |
Šírka zvitku (L) | 13 mm |
Priemer valčeka (D) | 15 mm |
Výška (H) | 19 mm |
Šírka (E) | 32 mm |
Verzia | Mäkký |
Hĺbka vŕtania (B) | 17 mm |
Priemer vŕtania | 25 mm |
Konštrukčná výška (h) | 2 mm |