Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Malé zapustené koliesko

Zapustené koliesko Mini
KOLIESKO NAB. MAKKE 4MM 50KG

Obj. č. 0683567008

EAN 4049557482705

Cena za zvolené balenie
Malé zapustené koliesko

Obj. č. 0683567008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Mäkký dezén koliesok s vynikajúcimi klznými vlastnosťami na tvrdších podlahách, chráni podlahy pred poškriabaním. Pred použitím skontrolujte podlahu, či je odolná proti preliačeniu (najmä parkety a podobné podlahy).

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tvrdý povrch dezénu na textilné podlahové povrchy, jemný povrch dezénu na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podlahových povrchov.

Materiál

Plast

Nosnosť

50 kg

Šírka zvitku (L)

13 mm

Priemer valčeka (D)

15 mm

Výška (H)

22 mm

Šírka (E)

32 mm

Verzia

Mäkký

Hĺbka vŕtania (B)

17 mm

Priemer vŕtania

25 mm

Konštrukčná výška (h)

5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie