Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Maliarska krepová páska

Maliarska krepová páska

Obj. č. 099234030

EAN 4053479149745

Cena za zvolené balenie
Maliarska krepová páska

Obj. č. 099234030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 60 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na maliarske a natieračské práce s bežnými náterovými farbami a lakmi aj na mierne nerovných podkladoch

Odoláva vyšším teplotám


  • Nátery vyžadujúce sušenie v rúre nepredstavujú problém, pretože páska je odolná voči teplu do +100 °C po dobu max. 30 minút


Jednoduchá aplikácia


  • Jednoduché odvíjanie na pohodlnú prácu

  • Žiadne nechcené roztrhnutie papiera


Vynikajúca priľnavosť


  • Vynikajúca priľnavosť, dokonca aj na mierne nerovných podkladoch


Pevná odolnosť


  • Odolná voči bežným náterovým a lakovacím systémom

  • Môže sa odstrániť bez zanechania zvyškov
Upozornenie
  • Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náterovej farby alebo laku na odstránenie bez zvyškov

  • Nie je určené na použitie vo vonkajších aplikáciách, pretože páska nie je odolná voči UV žiareniu

  • Nepoužívajte na parkety, pretože pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu laku
  • Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov

  • Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná na vonkajšie aplikácie

  • Nepoužívajte na parkety, pretože pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu laku

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vnútorné použitie

  • Na maskovanie pri maliarskych a natieračských prácach

  • Na zaistenie krycích fólií
Pokyny

Povrchy, na ktoré sa lepiaca páska aplikuje, musia byť suché a bez prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií.

Základ lepidla

Modifikovaný prírodný kaučuk

Nosný materiál lepiacej pásky

Krepový papier

Farba

Biela

Šírka

30 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

130 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

5 do 80 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

100 °C / Krátko, max. 30 min.

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

8,5 % / PSTC 131

Odolnosť proti roztrhnutiu

85 N/mm

Odolnosť voči roztrhnutiu/podmienky

85 N/mm / PSTC 131

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 15 °C až 25 °C, žiadne vystavenie slnečnému žiareniu, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie