Maliarska krepová páska
Maliarska krepová páska
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odoláva vyšším teplotám
- Nátery vyžadujúce sušenie v rúre nepredstavujú problém, pretože páska je odolná voči teplu do +100 °C po dobu max. 30 minút
Jednoduchá aplikácia
- Jednoduché odvíjanie na pohodlnú prácu
- Žiadne nechcené roztrhnutie papiera
Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúca priľnavosť, dokonca aj na mierne nerovných podkladoch
Pevná odolnosť
- Odolná voči bežným náterovým a lakovacím systémom
- Môže sa odstrániť bez zanechania zvyškov
- Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náterovej farby alebo laku na odstránenie bez zvyškov
- Nie je určené na použitie vo vonkajších aplikáciách, pretože páska nie je odolná voči UV žiareniu
- Nepoužívajte na parkety, pretože pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu laku
- Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov
- Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná na vonkajšie aplikácie
- Nepoužívajte na parkety, pretože pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu laku
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Na vnútorné použitie
- Na maskovanie pri maliarskych a natieračských prácach
- Na zaistenie krycích fólií
Povrchy, na ktoré sa lepiaca páska aplikuje, musia byť suché a bez prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií.
Základ lepidla | Modifikovaný prírodný kaučuk |
Nosný materiál lepiacej pásky | Krepový papier |
Farba | Biela |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 50 m |
Hrúbka | 130 µm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 5 do 80 °C |
Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky | 100 °C / Krátko, max. 30 min. |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 8,5 % / PSTC 131 |
Odolnosť proti roztrhnutiu | 85 N/mm |
Odolnosť voči roztrhnutiu/podmienky | 85 N/mm / PSTC 131 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 15 °C až 25 °C, žiadne vystavenie slnečnému žiareniu, v tesne uzavretej originálnej nádobe |