Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Maliarska krepová páska

Maliarska krepová páska
PÁSKA MASKOVACIA PAPIER-2001-19MMX50M

Obj. č. 099234019

EAN 4045989191321

Cena za zvolené balenie
Maliarska krepová páska

Obj. č. 099234019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 96 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na maliarske a natieračské práce s bežnými náterovými farbami a lakmi aj na mierne nerovných podkladoch

Odoláva vyšším teplotám


  • Nátery vyžadujúce sušenie v rúre nepredstavujú problém, pretože páska je odolná voči teplu do +100 °C po dobu max. 30 minút


Jednoduchá aplikácia


  • Jednoduché odvíjanie na pohodlnú prácu

  • Žiadne nechcené roztrhnutie papiera


Vynikajúca priľnavosť


  • Vynikajúca priľnavosť, dokonca aj na mierne nerovných podkladoch


Pevná odolnosť


  • Odolná voči bežným náterovým a lakovacím systémom

  • Môže sa odstrániť bez zanechania zvyškov
Upozornenie
  • Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náterovej farby alebo laku na odstránenie bez zvyškov

  • Nie je určené na použitie vo vonkajších aplikáciách, pretože páska nie je odolná voči UV žiareniu

  • Nepoužívajte na parkety, pretože pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu laku
  • Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov

  • Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná na vonkajšie aplikácie

  • Nepoužívajte na parkety, pretože pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu laku

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vnútorné použitie

  • Na maskovanie pri maliarskych a natieračských prácach

  • Na zaistenie krycích fólií
Pokyny

Povrchy, na ktoré sa lepiaca páska aplikuje, musia byť suché a bez prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií.

Základ lepidla

Modifikovaný prírodný kaučuk

Nosný materiál lepiacej pásky

Krepový papier

Farba

Biela

Šírka

19 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

130 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

5 do 80 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

100 °C / Krátko, max. 30 min.

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

8,5 % / PSTC 131

Odolnosť proti roztrhnutiu

85 N/mm

Odolnosť voči roztrhnutiu/podmienky

85 N/mm / PSTC 131

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 15 °C až 25 °C, žiadne vystavenie slnečnému žiareniu, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie