Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Maliarska textilná páska

Maliarska textilná krycia páska
MASKOVACIA PASKA WOVN-PAINTER-38MMX25M

Obj. č. 0992400338

EAN 4050382470447

Cena za zvolené balenie
Maliarska textilná páska

Obj. č. 0992400338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 32 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná textilná lepiaca páska s veľmi vysokou počiatočnou a konečnou adhéziou vhodná na strednodobé krycie aplikácie v interiéri a exteriéri. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka povrchu z PE a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu.

Veľmi kvalitná a silná špeciálna textília


  • Páska poskytuje optimálnu ochranu povrchu pred poškodením napr. pri práci s hladičkou

  • Výnimočne rozmerovo stabilná; netrhá sa, dokonca ani na drsných povrchoch

  • Možno jednoducho odtrhnúť rukou – priečne aj pozdĺžne


Odolná voči poveternostným vplyvom vďaka povrchu z PE a kaučukovému lepidlu stabilizovanému z hľadiska UV žiarenia


Skúsenosti ukazujú, že páska sa dá stiahnuť prakticky zo všetkých povrchov až do 3 týždňov, bez zanechania zvyškov



Veľmi vysoká úroveň počiatočnej a konečnej adhézie


  • Pásku možno bezpečne aplikovať aj pri nízkych teplotách až do –5 °C

  • Vynikajúca adhézia na väčšinu povrchov v stavebnom priemysle, ako je napr. omietka, drevo, kov, kameň
Upozornenie
  • Neaplikujte na povrchy, ktoré boli ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi benzén alebo iné látky rozpúšťajúce lepidlá. Nepoužívajte na veľmi teplých povrchoch.

  • Maximálna dĺžka použitia nesmie prekročiť 3 týždne, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov. Maximálny čas prilepenia sa môže líšiť v závislosti od vystavenia priamemu slnečnému svetlu a ročného obdobia.

  • Zvážte povrchovú teplotu kovov na priamom slnečnom svetle. V prípade medi alebo nehrdzavejúcej ocele vykonajte test v trvaní 48 hodín!

  • Betón, neupravený betón a omietky absorbujú olej z lepidla a v póroch sa môžu hromadiť adhézne zložky. Podlahové kúrenie tento efekt zvyšuje! Pri používaní buďte opatrní!

  • Okná z PVC a žalúzie nenechávajte zakryté dlhšie ako je potrebné. V prípade potreby pásku odstráňte a opätovne aplikujte!
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na ochranu povrchov pri maľovaní, omietaní a omietaní štukatérskou omietkou vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na pripevňovanie a lepenie krycích materiálov, ako sú fólie a papierové pásy, alebo pri aplikácii tepelnej izolácie. Na ochranu napríklad okenných profilov pred znečistením spôsobeným náterovými materiálmi a poškriabaním spôsobeným omietkovými materiálmi a nástrojmi.

  • Vhodná na bežné povrchy v obchodoch, ako sú napr. lakované kovy a kovy bez povrchovej úpravy, tvrdé PVC, drevo, omietka, štuková omietka, betón, neupravený betón a stierkové podklady. Nie je vhodná na eloxované kovy, prírodný kameň, mramor, drevo s otvorenými pórmi, neimpregnované drevo, olejované alebo voskované drevo, plasty obsahujúce zmäkčovadlá, napr. mäkké PVC, PP, PE atď.
Pokyny

Povrchy určené na lepenie musia byť úplne suché, stabilné a zbavené prachu, mastnoty a oleja. Nepoužívajte na zvetraných alebo poškodených povrchoch. Vrchná vrstva musí dobre priľnúť k povrchu.

Nosný materiál

Tkanina s vrstvou PE

Základ lepidla

Lepidlá z prírodného kaučuku

Farba

Modrá (nosný materiál)

Dĺžka

25 m

Šírka

38 mm

Hrúbka lepiacej pásky

0,30 mm

Teplota spracovania min./max.

-5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-15 do 50 °C

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

7 N

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

12 % / v súlade s normou DIN EN 14410

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

3týždne, pri atmosférickej skúške

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

15 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Odolnosť proti

Počasie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie