Maliarsky valček DW Na disperzné aplikácie a maľovanie stien
Maliarsky valček
VALCEK-MALIARSKY-DW-PA-PILEH18MM-W250MM
Obj. č. 069302025
EAN 4065746287869
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný valček na nanášanie farby s odolným krytom vyrobeným z vysokokvalitného netkaného polyamidu pre dlhodobú prevádzkovú životnosť
Prvotriedne výsledky povrchovej úpravy
- Kryt valčeka má dobré absorpčné a aplikačné vlastnosti
Zachováva tvar
- Vlákna valčeka majú vynikajúcu schopnosť zachovať si nadýchaný tvar
Žiadne šmuhy na hranách
- Orezané boky zabraňujú vzniku šmúh na hranách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na ľahké výplne, disperziu s vysokým pokrytím, latexové, kremičitanové a minerálny nátery, ako aj nanášanie základných náterov na veľké, ľahko dostupné, hladké alebo textúrované povrchy
Šírka | 250 mm |
Výška vlasu | 18 mm |
Vonkajší priemer | 84 mm |
Vnútorný priemer | 48 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Disperzná farba |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!