Maliarsky valček na malé povrchy DW Na disperzné aplikácie a maľovanie stien
Maliarsky valček, malé povrchy, DW
VALCEK-MALIARSKY-DW-PA-PILEH12MM-B120M
Obj. č. 069302012
EAN 4065746332514
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný valček na malé povrchy s odolným krytom vyrobený z vysokokvalitného netkaného polyamidu pre dlhú životnosť
Prvotriedne výsledky povrchovej úpravy
- Kryt valčeka má dobré absorpčné a aplikačné vlastnosti
Zachováva tvar
- Vlákna valčeka majú vynikajúcu schopnosť zachovať si nadýchaný tvar
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na ľahké výplne, disperziu s vysokým pokrytím, latexové, kremičitanové a minerálny nátery, ako aj nanášanie základných náterov na stredne veľké, hladké alebo textúrované povrchy
Šírka | 120 mm |
Výška vlasu | 12 mm |
Vonkajší priemer | 54 mm |
Vnútorný priemer | 30 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Disperzná farba |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!