Malý olejový rozprašovač Pre pneumatické náradie
Malý olejový rozprašovač
OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prevádzkový tlak pribl. 6 barov
- Prevádzková teplota +5 °C až +50 °C
- Možno vybrať ktorýkoľvek smer prietoku
Zvislé nasadenie (pri umiestnení nabok môže dochádzať k úniku oleja). Vhodné len pre vybavenie s údernými pracovnými rytmami, ako sú napr. úderové skrutkovače.
Prevádzkový tlak | 6 bar |
Prípojka stlačeného vzduchu | G1/4“ vnút. záv. |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 78.000 g |
Hárky údajov(X)