Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Malý olejový rozprašovač Pre pneumatické náradie

Malý olejový rozprašovač
OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Obj. č. 0699070338
EAN 4011231611633
Cena za zvolené balenie
Malý olejový rozprašovač Pre pneumatické náradie

Obj. č. 0699070338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
  • Prevádzkový tlak pribl. 6 barov

  • Prevádzková teplota +5 °C až +50 °C

  • Možno vybrať ktorýkoľvek smer prietoku
Upozornenie

Zvislé nasadenie (pri umiestnení nabok môže dochádzať k úniku oleja). Vhodné len pre vybavenie s údernými pracovnými rytmami, ako sú napr. úderové skrutkovače.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prevádzkový tlak

6 bar

Prípojka stlačeného vzduchu

G3/8“ vnút. záv.

Hmotnosť výrobku (na kus)

69,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie