Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Malý skrutkovač so sponou na vrecko

Skrutk. plochý, malý, spona na vrecko
SKRUTKOVAC-PLOCH.-2,5X0,4MM

Obj. č. 071534 010

EAN 4048539230310

Cena za zvolené balenie
Malý skrutkovač so sponou na vrecko

Obj. č. 071534 010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý

Rukoväť:


1-zložková rukoväť s ochranou proti skotúľaniu, kovová spona na vrecko a magnet



Čepeľ:


Kruhová čepeľ, chrómovo-vanádová oceľ, úplne kalená, svetlo poniklovaná



Výstup:


DIN 5264-A

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny na pripájanie uvoľnených káblov, napríklad v svorkovnicach

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,4 x 2,5 mm

Dĺžka ostria (A)

72 mm

Dĺžka kľučky (B)

73 mm

Šírka rukoväti (C)

14 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie