Malý vozík
Malý vozík
VOZIK-600X500MM
Obj. č. 0962400332
EAN 4048539433469
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ložnou plochou vyrobenou z drevenej dosky (MDF) s bukovým povrchovým dekorom
- Oceľová rúrka Ø 26,9 x 1,75 mm, prizváraná k rámu
- Kolieska s pneumatikami z pevnej gumy a guľôčkovými ložiskami, galvanizovaný kryt
- Otočné kolieska s uzamykacím zariadením v súlade s európskou smernicou EN 1757-3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 900 mm |
Hĺbka | 500 mm |
Výška rukovätí | 950 mm |
Nosnosť | 200 kg |
Šírka ložných plôch | 600 mm |
Hĺbka ložných plôch | 500 mm |
Výška ložných plôch | 190 mm |
Materiál ložnej plochy | MDF |
Hrúbka steny rúry | 1,75 mm |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Priemer kolies | 125 mm |
Materiál kolesa | TPE |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!