Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Manžeta na opravy, zmrštiteľná teplom

Manžeta na opravy zmrštiteľná teplom
OPR.MANZ.-TEPLO ZMRST.-1KV-L250MM-108/27

Obj. č. 0975307116

EAN 4038898524052

Cena za zvolené balenie
Manžeta na opravy, zmrštiteľná teplom

Obj. č. 0975307116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opravu prerezaných a neprerezaných káblov
  • Vnútro potiahnuté tavným lepidlom

  • Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti

Spĺňa požiadavky VDE 0298 časť 1 pre skúšky plášťa kábla

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rýchla, trvalá a vodotesná oprava poškodených plášťov káblov. Tesniacu lištu je možné po vychladnutí manžety odstrániť.

Priemer (D)

108 mm

Priemer (zmrštený)

27 mm

Dĺžka

250 mm

Zmrštená hrúbka steny

4,7 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

12 kV/mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 65 °C

Teplota zmrštenia min.

90 °C

Zmena dĺžky (po zmrštení v %)

-10 %

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Materiál

Polyolefín

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie