Manžeta na opravy, zmrštiteľná teplom
Manžeta na opravy zmrštiteľná teplom
OPR.MANZ.-TEPLO ZMRST.-1KV-L250MM-36/10
Obj. č. 0975307101
EAN 4038898524021
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na opravu prerezaných a neprerezaných káblov
- Vnútro potiahnuté tavným lepidlom
- Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Spĺňa požiadavky VDE 0298 časť 1 pre skúšky plášťa kábla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rýchla, trvalá a vodotesná oprava poškodených plášťov káblov. Tesniacu lištu je možné po vychladnutí manžety odstrániť.
![]() | |
Priemer (D) | 36 mm |
Priemer (zmrštený) | 10 mm |
Dĺžka | 250 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 3,2 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 12 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 65 °C |
Teplota zmrštenia min. | 90 °C |
Zmena dĺžky (po zmrštení v %) | -10 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Polyolefín |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |