Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Manžeta na potrubie typ RK I

Manžeta na potrubie, typ RK I
PROTIPOZIARNA MANZETA M-125MM

Obj. č. 0893304125

EAN 4038898312628

Cena za zvolené balenie
Manžeta na potrubie typ RK I

Obj. č. 0893304125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protipožiarna manžeta
  • Vhodné na dodatočnú montáž

  • Cez manžetu je možné viesť potrubia s izoláciou zo syntetickej gumy (izolácia ≤ 43 mm) do priemeru 250 mm

  • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety

  • Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov

  • Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky

  • Bez prípravnej montáže

  • Málo upevňovacích bodov

  • Možná aplikácia dodatočnej ochrany proti hluku

  • Možno používať aj pri vysokých teplotách

  • Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť

  • Môžu byť vedené ovládacie káble pre systémy potrubnej pošty

  • Pevná pena odolá tlaku hasiacej vody

  • Medzi manžetami nie sú povolené žiadne rozstupy

  • Absolútne bezúdržbové

  • Mimoriadne jednoduché použitie

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)

Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2349

Upozornenie
  • Podľa vonkajšieho priemeru chráneného potrubia vyberte správnu manžetu

  • V náročných montážnych situáciách je možné zvoliť aj manžetu až o tri veľkosti väčšiu (platí do vonkajšieho priemeru potrubia 110 mm)

  • Manžetu (do priemeru manžety 200 mm) je možné omietnuť na mieste bez použitia kotvy ohnutím prídržných konzol
Pri inštalácii protipožiarnej manžety je potrebné dodržiavať nasledujúce rozmery:
Vonkajší priemer plastovej rúry od 32 do 315 mm.
Priemer manžety v mm≤ 200> 200 –≤280> 280 –≤315≤ 280> 280 –≤315
Minimálna hrúbka komponentu preStenová priečka R 90Stropná priečka R 90
Murivo v súlade s normou DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Betón, vystužený betón v súlade s normou DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Ľahké priečky v súlade s normou DIN 4102100 mm

Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2349

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v systémoch A + C + F


  • Kombinovaná prepážka A

  • Požiarna prepážka W v kombinácii C

  • Protipožiarna manžeta F


  • Pre stenové a stropné kanále

  • Protipožiarna trieda

  • Pre horľavé potrubia z materiálu triedy B1 a B2 s vonkajším priemerom až do 315 mm

  • Pre viacvrstvové kompozitné potrubia a potrubné systémy s ochranným potrubím (dvojpotrubný systém)

  • Pre pneumatické stĺpové systémy a vedenia vysávačov

  • Pre stropy a steny z muriva a betónu; taktiež pre ľahké deliace priečky

  • Pre steny kategórie F90 od 100 mm: Jedna manžeta na každú stranu steny

  • Pre stropy kategórie F90 od 150 mm: Jedna manžeta na spodnú stranu stropu

  • Schválenie taktiež umožňuje oddeliť hadice na nápoje.

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer125

Vnútorný priemer

129 mm

Vonkajší priemer

172 mm

Výška

40,0 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Stropný klinec W-DN

KOTVA W-DN 4,5 6X40

Jednoduchá inštalácia: Zasuňte, zarovnajte a je to! Na montáž stropných závesov alebo C-profilov v suchých murivách. Do betónu, pozinkovaná oceľ
x 200 ks
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S

KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Ideálne na upevňovanie montážnych líšt, panelových materiálov alebo protipožiarnych panelov z pozinkovanej ocele
x 100 ks
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

TYC ZAVITOVA DIN976 A2K

Kovová dutinová kotva W-MH/L, skrutka s valcovou hlavou

KOTVA W-MH/L SKR 16-32 A1K M6X78/66

Overené riešenie na jednoduché a bezpečné upevnenie do všetkých typov dutých stien. Na osadenie pomocou ručných montážnych klieští
x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie