Manžeta na potrubie typ RK I
Manžeta na potrubie, typ RK I
PROTIPOZIARNA MANZETA M-90MM
Obj. č. 0893304090
EAN 4045727240373
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protipožiarna manžeta
- Vhodné na dodatočnú montáž
- Cez manžetu je možné viesť potrubia s izoláciou zo syntetickej gumy (izolácia ≤ 43 mm) do priemeru 250 mm
- Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety
- Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov
- Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky
- Bez prípravnej montáže
- Málo upevňovacích bodov
- Možná aplikácia dodatočnej ochrany proti hluku
- Možno používať aj pri vysokých teplotách
- Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť
- Môžu byť vedené ovládacie káble pre systémy potrubnej pošty
- Pevná pena odolá tlaku hasiacej vody
- Medzi manžetami nie sú povolené žiadne rozstupy
- Absolútne bezúdržbové
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2349
Upozornenie
- Podľa vonkajšieho priemeru chráneného potrubia vyberte správnu manžetu
- V náročných montážnych situáciách je možné zvoliť aj manžetu až o tri veľkosti väčšiu (platí do vonkajšieho priemeru potrubia 110 mm)
- Manžetu (do priemeru manžety 200 mm) je možné omietnuť na mieste bez použitia kotvy ohnutím prídržných konzol
| Pri inštalácii protipožiarnej manžety je potrebné dodržiavať nasledujúce rozmery: | |||||
| Vonkajší priemer plastovej rúry od 32 do 315 mm. | |||||
| Priemer manžety v mm | ≤ 200 | > 200 –≤280 | > 280 –≤315 | ≤ 280 | > 280 –≤315 |
| Minimálna hrúbka komponentu pre | Stenová priečka R 90 | Stropná priečka R 90 | |||
| Murivo v súlade s normou DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
| Betón, vystužený betón v súlade s normou DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| Ľahké priečky v súlade s normou DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2349
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie v systémoch A + C + F
- Kombinovaná prepážka A
- Požiarna prepážka W v kombinácii C
- Protipožiarna manžeta F
- Pre stenové a stropné kanále
- Protipožiarna trieda
- Pre horľavé potrubia z materiálu triedy B1 a B2 s vonkajším priemerom až do 315 mm
- Pre viacvrstvové kompozitné potrubia a potrubné systémy s ochranným potrubím (dvojpotrubný systém)
- Pre pneumatické stĺpové systémy a vedenia vysávačov
- Pre stropy a steny z muriva a betónu; taktiež pre ľahké deliace priečky
- Pre steny kategórie F90 od 100 mm: Jedna manžeta na každú stranu steny
- Pre stropy kategórie F90 od 150 mm: Jedna manžeta na spodnú stranu stropu
- Schválenie taktiež umožňuje oddeliť hadice na nápoje.
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer90 |
Vnútorný priemer | 94 mm |
Vonkajší priemer | 132 mm |
Výška | 26,0 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!