Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Masívna kotva W-TM, typ H - KOTVA-(W-TM/S-H)-(A2K)-M10X60 Masívna kotva W-TM, typ H - KOTVA-(W-TM/S-H)-(A2K)-M10X60
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Masívna kotva W-TM, typ H - KOTVA-(W-TM/S-H)-(A2K)-M10X60 - 1
Masívna kotva W-TM, typ H - KOTVA-(W-TM/S-H)-(A2K)-M10X60 - 2

Masívna kotva W-TM, typ H

Kotva pre vysoké zaťaženie W-TM, typ H, pozink.oc.
KOTVA-(W-TM/S-H)-(A2K)-M10X60

Obj. č. 0904901872

EAN 4045989060818

Cena za zvolené balenie
Masívna kotva W-TM, typ H

Obj. č. 0904901872

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S hákmi, pre nepopraskaný betón
  • Na osadenie kotvy je potrebné minimálne úsilie

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Nevyžadujú sa žiadne osadzovacie nástroje

  • Možná inštalácia so zarovnaním s povrchom

  • Trojité rozťahovacie puzdro na zabezpečenie rovnomerného rozšírenia a rozloženia zaťaženia

  • Použitie stanoveného krútiaceho momentu počas procesu kotvenia zaisťuje bezpečnú inštaláciu

  • Expanzné kotviace prvky z pozinkovanej ocele s riadením pomocou zaťaženia a doťahovania vo veľkostiach M6–M12

  • Závlačková inštalácia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dá sa použiť pre stredné až veľké zaťaženia


Vhodné na pripevnenie: Potrubia na úrovni podlahy, ktoré vyžadujú zapustenú montáž, oceľové konštrukcie, kovové profily, konzoly, podkladové dosky, káblové vedenia, potrubie, montážne koľajnice atď.


< C20/25, tvrdý prírodný kameň a murivo s plnej tehly (neschválené)


Kotvu možno použiť na ukotvenie pomocou prevažne statických záťaží alebo polostatických záťaží


Individuálne upevnenie: Ukotvenie v nepopraskanom betóne


Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

60 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

70 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

51,5 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

20 Nm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie