Masívna kotva W-TM, typ O
Kotva pre vys. zaťaženie W-TM, typ O, pozin. oceľ
KOTVA-(W-TM/S-O)-(A2K)-M6X45
Obj. č. 0904901865
EAN 4045989060764
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na osadenie hmoždinky je potrebné minimálne úsilie
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Nevyžadujú sa žiadne osadzovacie nástroje
- Možná inštalácia so zarovnaním s povrchom
- Trojité rozťahovacie puzdro na zabezpečenie rovnomerného rozšírenia a rozloženia zaťaženia
- Použitie stanoveného krútiaceho momentu počas procesu kotvenia zaisťuje bezpečnú inštaláciu
- Expanzné kotviace prvky z pozinkovanej ocele s riadením pomocou zaťaženia a doťahovania vo veľkostiach M6–M12
- Závlačková inštalácia
Hárky údajov(X)
Dá sa použiť pre stredné až veľké zaťaženia
Vhodné na pripevnenie: Potrubia na úrovni podlahy, ktoré vyžadujú zapustenú montáž, oceľové konštrukcie, kovové profily, konzoly, podkladové dosky, káblové vedenia, potrubie, montážne koľajnice atď.
< C20/25, tvrdý prírodný kameň a murivo s plnej tehly (neschválené)
Kotvu možno použiť na ukotvenie pomocou prevažne statických záťaží alebo polostatických záťaží
Individuálne pripojenie: Ukotvenie v nepopraskanom betóne
Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach
![]() | |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 45 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 55 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 39,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 5 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |