Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Masívny upínací kolík

Mas. upín. kol., typ S, bez povr. úpr., pruž. oceľ

Obj. č. 463210 22

EAN 4046778641560

Cena za zvolené balenie
Masívny upínací kolík

Obj. č. 463210 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, typ S
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Pružinová oceľ

Iné č. normy

Podniková norma

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Vnútorný priemer (d2)

6,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Vonkajší priemer pred montážou (d1)

10,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie