Masívny upínací kolík
Mas. upín. kol., typ S, bez povr. úpr., pruž. oceľ
Obj. č. 463210 50
EAN 4046778641645
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, typ S
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Pružinová oceľ |
Iné č. normy | Podniková norma |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Vonkajší priemer pred montážou (d1) | 10,5 mm |