Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Masívny upínací kolík

Mas. upín. kol., typ S, bez povr. úpr., pruž. oceľ

Obj. č. 46325 36

EAN 4047376241527

Cena za zvolené balenie
Masívny upínací kolík

Obj. č. 46325 36

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, typ S
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Pružinová oceľ

Iné č. normy

Podniková norma

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Vnútorný priemer (d2)

3,3 mm

Dĺžka (l1)

36 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Vonkajší priemer pred montážou (d1)

5,3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie