Masívny upínací kolík
Mas. upín. kol., typ SG, bez povr. úp., pruž. oceľ
Obj. č. 46346 25
EAN 4046778680927
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, typ SG
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Pružinová oceľ |
Iné č. normy | Podniková norma |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 3,8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Hrúbka (s1) | 1,25 mm |
Vonkajší priemer pred montážou (d1) | 6,2 mm |