Matica kolesa s prítlačnou doskou Typ N
WN 74361-3, oceľ 10, fosfátovaná, tvar N
Obj. č. 0360052215
EAN 4052713449351
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 74361-3, oceľ 10, fosfátovaná, tvar N
Matica kolesa WN74361-3 nezodpovedá úplne požiadavkám normy DIN 74361-3 typ N. Pozrite si technické údaje a skontrolujte, či ich je možné použiť.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M22 |
Výška (h1) | 26,1 mm |
Priemer goliera (dc) | 45,75 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS32 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | fosfátované |
Stúpanie | 1,5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 22 mm |