Matica lišty VARIFIX Systemfix 41 So závitovou tyčou
VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-PRFL41-M10X100MM
Obj. č. 0862104123
EAN 4050642915978
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Okamžité a bezpečné upevnenie o štvrť otáčky.
- Pripojenie s montážnou lištou blokované trením zaisťuje presné uloženie a umožňuje jednoduché a presné zarovnanie v montážnej lište.
- Montáž jednou rukou uľahčuje proces montáže a ponúka výrazne zvýšené pohodlie, najmä pri práci na rebríkoch.
- Všetky modely Systemfix 41 umožňujú optimálne zavesenie pomocou závitových tyčí, a to aj pri dlhých dĺžkach.
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt Varifix® radu 41.
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok.
![]() | |
Dĺžka (L) | 40 mm |
Šírka (B) | 38 mm |
Hrúbka materiálu (t1) | 3 mm |
Dĺžka závitu (LG) | 100 mm |
Hrúbka (t2) | 8 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M10 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 132 g |
Materiál spojovacieho dielu | POM – polyoxymetylén |
Druh závitu (160) | Metrický závit |