Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica lišty VARIFIX Systemfix 41 So závitovou tyčou

VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-PRFL41-M8X100MM

Obj. č. 0862104113

EAN 4050642915930

Cena za zvolené balenie
Matica lišty VARIFIX Systemfix 41 So závitovou tyčou

Obj. č. 0862104113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Okamžité a bezpečné upevnenie o štvrť otáčky.

  • Pripojenie s montážnou lištou blokované trením zaisťuje presné uloženie a umožňuje jednoduché a presné zarovnanie v montážnej lište.

  • Montáž jednou rukou uľahčuje proces montáže a ponúka výrazne zvýšené pohodlie, najmä pri práci na rebríkoch.

  • Všetky modely Systemfix 41 umožňujú optimálne zavesenie pomocou závitových tyčí, a to aj pri dlhých dĺžkach.

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt Varifix® radu 41.


Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok.

Dĺžka (L)

40 mm

Šírka (B)

38 mm

Hrúbka materiálu (t1)

3 mm

Dĺžka závitu (LG)

100 mm

Hrúbka (t2)

6 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M8

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

97 g

Materiál spojovacieho dielu

POM – polyoxymetylén

Druh závitu (160)

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie