Matica lišty VARIFIX Systemfix
VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL36-M6
Obj. č. 0862102130
EAN 4050382115751
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Okamžité a bezpečné upevnenie o štvrť otáčky.
- Pripojenie s montážnou lištou blokované trením zaisťuje presné uloženie a umožňuje jednoduché a presné zarovnanie v montážnej lište.
- Montáž jednou rukou uľahčuje proces montáže a ponúka výrazne zvýšené pohodlie, najmä pri práci na rebríkoch.
- Všetky modely Systemfix umožňujú optimálne zavesenie pomocou závitových tyčí, a to aj pri dlhých dĺžkach.
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok
![]() | |
Dĺžka (L) | 34 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Hrúbka materiálu (t1) | 2,5 mm |
Hrúbka (t2) | 5 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M6 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 32 g |
Materiál spojovacieho dielu | POM – polyoxymetylén |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!