Matica nosnej lišty Typ GMV
DIN 3015-2, Premium, oceľ, zinok/nikel, typ GMV
NUT-CARY-RL-DIN3015-2-GMV-W3-SZ-6S
Obj. č. 0599026400
EAN 4038898174264
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2, oceľ, zinok/nikel, typ GMV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 6S |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M12 |
Vhodnosť pre šírku drážky (a) | 19,8 mm |
Hrúbka príruby (k) | 8,8 mm |
Vonkajší priemer (D2) | 24 mm |
Výška (H1) | 23 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |